測定用品 :「デジタルタイマー」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA798C-2C 表示形式デジタル カウントダウン機能
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

エスコ品番EA798C-2A 表示形式デジタル カウントダウン機能
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約70(電池含む) 電源単4形電池1個 表示方式液晶デジタル 4桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×27×69 ブザー音約60dB(距離30) 設定範囲最小1秒~最大99分99秒 タイマの数1個 アラーム警鳴時間(秒)60 アズワン品番65-2220-38 防滴構造IP54相当 電池寿命(年)約1
1台
1,040 税込1,144
翌日出荷

温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス アズワン品番65-2220-41
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

エスコ品番EA798C-151 表示形式デジタル 防水性あり カウントダウン機能
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

エスコ品番EA798C-91A 表示形式デジタル カウントダウン機能
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

エスコ品番EA798C-93 表示形式デジタル カウントダウン機能
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA798C-90 表示形式デジタル カウントダウン機能
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

エスコ品番EA798C-88 表示形式デジタル カウントダウン機能
1個
960 税込1,056
翌日出荷

エスコ品番EA798C-83A 表示形式アナログ カウントダウン機能
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります