測定用品 :「デジタル熱中症計」の検索結果
付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H)
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属)
測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)
分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1)
湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH)
アズワン品番65-2177-22
1台
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能)
寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H)
測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH)
質量(g)約 240(電池含む)
電源単3形乾電池×3本(付属)
測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時
分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH
アズワン品番65-2177-21
1台
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。