測定用品 :「メーター板 サイズ」の検索結果
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
DC/AC両用TrueRMSミニクランプ
IEC61010に準拠した安全設計
狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用
真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ
データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において
オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能)
AC/DC/DC+AC測定可能
バックライト付
コンパクトなポケットサイズ
キャリングポーチ付
Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
アズワン品番65-2167-32
1台
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。