測定用品 :「モニター」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。光学ズームは20~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。付属のHDMIケーブルまたはビデオケーブルを接続すると、映像をディスプレイに出力することができます。microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート×2枚 寸法(mm)104×149×227H 質量(g)680 電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式HDMI/USB/ビデオケーブル センサー350万画素CMOSセンサー ディスプレイ3.5インチTFT液晶 解像度【静止画撮影】14M(5120×2880ピクセル) 8M(3840×2160ピクセル) 5M(3072×1728ピクセル) 3M(2304×1296ピクセル) 2M(1920×1080ピクセル) WVGA(848×480ピクセル、【動画撮影】1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA フォーマット形式【保存】JPEG 充電時間(時間)約3 アズワン品番65-2177-89 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 映像圧縮方式H.264 バッテリー寿命最大120分(LED点灯時)
1台
47,900 税込52,690
翌日出荷

光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付きの顕微鏡です。光学ズームは20倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3インチ大型液晶モニタを内蔵しています。液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、ポーチ、専用スタンド 寸法(mm)130×103×29H 質量(g)200 電源リチウムイオンバッテリー 倍率(倍)光学ズーム20~300(デジタルズーム最大4) 接続方式USB センサー500万画素 CMOSセンサー 連続使用時間(時間)最大3(LED消灯時) ディスプレイ3インチTFT液晶 解像度【撮影】静止画/12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA、動画/VGA・QVGA フォーマット形式【保存】静止画/JPEG、動画/AVI(MJPEG) 充電時間(時間)約3.5 アズワン品番65-2177-88 記録メディアmicroSD、SDHC(最大32GB)※別売 バッテリー寿命最大90分(LED点灯時)
1台
39,000 税込42,900
翌日出荷


長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

LED設定:3LED(0~599ppm)/安心です 6LED(600~1199ppm)/要注意です 9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう。補正機能(校正機能):補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。 <自動校正(補正)とは> ※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。 ※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
仕様●測定項目:CO2、温度、湿度●サイズ:392(W)×292(D)×42(H)mm●重量:1420g●分解能:CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:CO2/±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度/±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度/±3%RH(30~75%RH)●電源:ACアダプタ●測定範囲:CO2/0~9999ppm、温度/0~50℃、湿度/0~85%RH●アラーム音:アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能●CO2センサータイプ:非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●保管環境:0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)●設置する高さの基準:2~2.5m●測定目安範囲:50平方メートル●セット内容:CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-9276-04
1個
66,800 税込73,480
翌日出荷

混雑状況も換気状況もおしらせ 工事不要で設置が簡単 同等サービスと比較し、低コスト 信頼性の高いCO2センサ搭載 専用アプリで詳細表示や通知も 内蔵のCO2センサでその場のCO2濃度を測定し、数字と4段階のランプ表示でおしらせ
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●電源:USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)●サイズ:45×43×102(H)mm●材質:ポリカーボネイト●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●機能:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階) アズワン品番65-2177-07
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

シンプル操作で大きな液晶ディスプレイ。クリアカバー付きプラスチック収納ケース。任意の位置でゼロ設定。電源オン/オフボタン。
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715DF-30 目量(kg)0.02 ひょう量単位kg
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷

付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H) 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH 温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1) 湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH) アズワン品番65-2177-22
1台
3,200 税込3,520
欠品中

非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V~520V●使用周波数範囲:45Hz~66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I アズワン品番65-9272-69
1台
121,000 税込133,100
9日以内出荷

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。マグネット付。クリップ付。折りたたみ式ステンレスプローブ。大きくて読みやすいディスプレイ。オートパワーオフ機能付(60分後に自動停止)。
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
35,200 税込38,720
8日以内出荷

固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。オートディスプレイオフ機能付(約20分)。フレームは塗装仕上です。
用途寸法測定。管の厚さ測定に
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

熱画像専用 19,200画素の高解像度な熱画像 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ) アズワン品番65-2166-96
1台
178,000 税込195,800
8日以内出荷

外側寸法の測定に。フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
35,200 税込38,720
8日以内出荷

先端径が5.5Φのインターロック式チューブを採用。先端に白色LEDライトが6個搭載されており、本体にある調整スライダーで6段階に明るさ調整、オフの切替が可能です。側視ミラー、フック、磁石の3種類のアタッチメント付き。様々な用途にご利用いただけます。形状記憶型フレキシブルチューブでお好みの形に調節が可能です。隙間や配管にフィットし、細部の確認もスムーズに行うことができます。本体にはメモリ32GBを内蔵し、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。本製品には4.3インチのカラーディスプレイを搭載。画面を見ながら動画と音声、静止画の撮影ができ、本体内蔵メモリへ保存する事ができます。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm●ケーブル長:1m(形状記憶型)●モニターサイズ:4.3インチ●解像度:動画:1280×72025fps静止画:1280×720●側視:○●光源:高輝度白色LED6灯(調光機能付き)●電源:単3電池×4本(別売)●サイズ:240×195×114mm●重量:395g●内蔵メモリ:32GB●保存ファイル形式:静止画:JPEG、動画:AVI●焦点距離:5~60mm●動作温度:-10℃~60℃●動作湿度:15~85%RH●連続駆動時間:約3時間●表示部:4.3インチカラー液晶ディスプレイ●防塵・防水性能:IP67(カメラケーブル部)●付属品:本体、アタッチメント3種(フック・側視ミラー・磁石)、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、専用ハードケース アズワン品番65-3889-07
1台
61,900 税込68,090
翌日出荷

付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付です。アナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能 アズワン品番65-9273-88
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
1台
251,800 税込276,980
翌日出荷

ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避 アズワン品番65-9276-28
1台
219,900 税込241,890
8日以内出荷

倍率:最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。注意事項:本製品は簡易顕微鏡であり、倍率表記や計測機能はあくまでも目安となります。 正確な数値を必要とする場合や、人命に関わる医療現場などでは使用しないでください。 本製品の倍率は21インチ(解像度1920×1080)モニターを基準にしております。面倒なドライバーインストールが不要。USB標準ドライバーで動作するので、本製品をUSBに接続するだけですぐにお使い頂けます。最大約400倍の倍率で観察することができ、肉眼では見えない被写体も大きく拡大をして確認ができます。高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
仕様●光源:LED8個●電源:USBバスパワー(ケーブル長/約120cm)●センサー:200万画素CMOSセンサー●サイズ:約Φ33×112mm●重量:約250g●焦点動作:手動調整●焦点距離:10mm-50mm●解像度:1920×1080(最大)●フレームレート:30fps●ホワイトバランス:自動●静止画ファイル形式:JPEG●動画ファイル形式:AVI●接続:USB2.0●付属品:専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール●対応OS:Windows11、10●USB接続でPCにダイレクト出力!●PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 アズワン品番65-9276-44
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

付属品:ケース、単3電池×3個、出荷検査書。風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計。すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ。ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。測定値のホールド・時間平均・複数点平均。内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示。
用途空調ダクト内の風速風量。吹出口の風速風量。エアフィルターの性能試験。空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)。排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)。喫煙室の風速 (改正健康増進法)
1個(1台)
68,000 税込74,800
翌日出荷

電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5655-87
1個
4,560 税込5,016
当日出荷

UV-LED光源に対応! 紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 従来のUVラベルでは感度が低かった、365nm以上の波長領域にも対応します。 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 直接肌に貼らないでください。
用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。 仕様●商品名:LED対応UVラベル●サイズ:10×10mm●入数:100枚●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-41
1箱(100枚)
7,700 税込8,470
翌日出荷

付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H) 表示1999カウント液晶表示 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) 使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと) ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定 動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2~3回/秒 最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms アズワン品番64-7909-18 最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース 寸法(mm)160×76×36 質量(g)260 電源9V電池×1個(付属)
1台(1台)
74,000 税込81,400
翌日出荷

スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様時計の時差:±60秒/月 付属品CR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサ 寸法(mm)69(W)×19(D)×45(H) 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池2個 精度温度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(40.0~60.0)、湿度:±1.0(0.0~39.9)、±2.0(-20.0~-0.1、40.0~69.9)、±3.0(-40.0~-20.1、70.0~90.0) 分解能0.1 最小目盛(℃)温度:0.1 動作温湿度範囲0.0~60.0℃、90%RH以下(結露しないこと) 測定温度範囲(℃)CH1(内蔵温度センサ):0.0~60.0/CH2(外部温度センサ):-40.0~90.0 アズワン品番65-2177-03 防水性IP54 データ記録件数最大525600データ(電池寿命1年に依存。記録間隔1分で1年間記録した場合) 記録間隔00:01(1分)~12:00(12時間)、1分間隔で設定可能。、初期設定値は10分 電池寿命(年)約1(周囲温度25℃、記録間隔1分毎、アラーム動作なしの場合)
1個
5,500 税込6,050
当日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります