7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) アズワン品番65-9276-02
1個
74,000 税込81,400
8日以内出荷

付属品ソフトケース、ストラップ、イヤホン 寸法(mm)30×20×130(H) 質量(g)90 電源単4電池×2本(付属) 精度±3ppm アズワン品番64-2259-05 分解能(ppm)1
1台
36,000 税込39,600
当日出荷

。表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
仕様●対象ガス:酸素、一酸化炭素●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm●重量:約82g(電池含む)●検知範囲:酸素/0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素/0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:酸素/±0.5vol% 一酸化炭素/±30ppm●警報設定値:酸素/19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素/50ppm(1段目)、150ppm(2段目)●電源:単4型アルカリ乾電池1本(付属)●防水防塵性能:IP54相当●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●連続使用時間:約5000時間(無警報時、25℃の場合)●仕様:bluetooth対応●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) アズワン品番65-9276-03
1個
114,000 税込125,400
8日以内出荷

1個
61,000 税込67,100
8日以内出荷

アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA733AH-20 質量(g)190 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50.0 測定項目CO、温度 反応時間30秒以内 精度±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180 精度(℃)±0.8 分解能(℃)0.1 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング約1秒 測定範囲(ppm)0~1000 警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります