付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定
仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT
質量(g)250 (電池、プローブ含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147
機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ)
表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S)
画面仕様LCD (液晶)
検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
1個(1個)
¥74,800
税込¥82,280
翌日出荷
仕様直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、クリップ式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NJ
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:600~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-84
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地クリップ式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:400±20%
1組
¥229,500
税込¥252,450
当日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
付属品テストリード、携帯ケース
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
定格電圧500V
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)
直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)
安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計
付属品テストリード、携帯ケース
サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm
定格電圧1000V
使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)
直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%
保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)
安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V
使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様停電後の残留電荷放電状態が見分けられる直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器音と光で動作表示
付属品収納袋、マグネット式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NR
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
検電範囲(V)AC:6600DC:1000~7000
動作表示発光:8000lxの明るさの中で確認可能発音:断続音
アズワン品番64-2255-85
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地マグネット式
定格動作開始電圧(V)AC:2000±20%、DC:750±100(赤色LED)、DC:350±80(緑色LED点滅)
1組
¥251,000
税込¥276,100
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。