スタンダードタイプのばね式ハカリ
丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。
種類ばね式ハカリ
表示形式アナログ
ひょう量単位N
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G1/4
材質(本体)真鍮製砲金
種類グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG1/4
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DE-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~2
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DP-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DP-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~2
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
測定流体空気
エスコ品番EA729-2
種類汎用圧力計
接続ねじR1/8
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示
アズワン品番78-0519-36
1個
¥94,700
税込¥104,170
3日以内出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~2.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~4.0
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
エスコ品番EA301KA-12
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)
圧力レンジ(MPa)0~7
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
測定流体油圧、水圧
エスコ品番EA729GL-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
測定流体油圧、水圧
エスコ品番EA729GL-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
圧力レンジ(MPa)0~3
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
測定流体油圧、水圧
エスコ品番EA729GL-10
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
1個
¥8,370
税込¥9,207
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GE-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DT-4
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~0.4
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DT-16
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。