測定用品 :「圧力計 接続ネジ」の検索結果
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)98
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~2.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
外径(Φmm)75
ケース形状B枠(立型つば有り)
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)100
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~4.0
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80
接続ねじ1/8NPT
適合R407C、R404A用
エスコ品番EA105HA
ケース形状A枠(立型つば無し)
色レッド
種類汎用圧力計
測定流体R134a、R407C、R404A
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~3
接続形状1/4フレアー
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~0.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~2.0
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~1.6
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~6.0
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GE-6
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729DE-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~2
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GD-250
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~25
1個
¥8,220
税込¥9,042
翌日出荷
1個
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
測定流体空気
エスコ品番EA729-2
種類汎用圧力計
接続ねじR1/8
圧力レンジ(MPa)0~1
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
適合流体気体と液体
エスコ品番EA729GE-20
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~2
1個
¥10,400
税込¥11,440
8日以内出荷
測定流体圧縮空気
エスコ品番EA729DA-0
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
測定流体空圧、油圧、その他
エスコ品番EA729DA-30
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
接続ねじG3/8
圧力レンジ(MPa)0~3
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。