1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量計、雨量計などのパルス測定に、有電圧/無電圧接点が測定可能 別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使って、PCにデータを転送可能※センサーは目的に合ったものをお客様でご用意下さい。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●防塵・防水性:IP54●電源:単3電池×1本(付属)●精度:±1dgt●測定範囲:0~9,999カウント/ 1記録間隔内にて●記録間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分/1日●記録容量:最大60,000データ●サイズ:79(W)×28(D)×57(H)mm●重量:105g
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります