測定用品 :「基準棒」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:150~175 エスコ品番EA725E-106 長さ(mm)150 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)65 径(Φmm)8 精度(μm)4 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷


仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25~50 エスコ品番EA725E-101 長さ(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)10 径(Φmm)7 精度(μm)2 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100 エスコ品番EA725E-103 長さ(mm)75 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)25 径(Φmm)7 精度(μm)2.5 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:125~150 エスコ品番EA725E-105 長さ(mm)125 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)50 径(Φmm)8 精度(μm)3.5 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:200~225 エスコ品番EA725E-108 長さ(mm)200 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)85 径(Φmm)8 精度(μm)5 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:100~125 エスコ品番EA725E-104 長さ(mm)100 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)45 径(Φmm)8 精度(μm)3 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,200 税込2,420
欠品中


付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷

仕様基準棒付:25、50、75、100、125 測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150 最小読取値(mm)0.01
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング