測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測
仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
アズワン品番65-9273-93
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
。差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に
アズワン品番65-9273-90
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着
アズワン品番65-9276-13
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。