測定用品 :「張力 測定」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。 種類ばね式ハカリ 表示形式アナログ ひょう量単位N
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書 寸法(mm)95×160×32 質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず) 電源単3形乾電池×2本(付属) 測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上) 測定周波数範囲(Hz)10.0~999 電池寿命(時間)約30 設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99 アズワン品番64-7909-79
1台
121,000 税込133,100
翌日出荷

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10 質量(kg)1.12 全長(m)50 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10 質量(kg)0.78 全長(m)30 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
11,300 税込12,430
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります