測定用品 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷

仕様●接地抵抗:0.20/2.00/20.00/50.0/100.0/200.0/400/600/1200/1600Ω●交流電流:20.00m/200.0m/2.000/20.00/60.0A●確度:抵抗/±1.5%rdg±0.02Ω 電流/±2.0%rdg±0.05mA●最大許容入力(電流測定):AC100A 連続、AC200A 2分間(50Hz/60Hz)●メモリ機能:メモリ保存数2000個●アラーム機能:抵抗・電流アラーム/しきい値未満または超過でビープ鳴動●高調波:電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時)●その他機能:データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ)●防塵・防水性:IP40ただしクランプセンサを閉じた状態●電源:単3電池×2本(付属)●連続使用時間:約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時)約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時)●測定可能導体径:Φ32mm●サイズ:73(W)×43(D)×218(H)mm●重量:620g●付属品:携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1●ワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタ装着時)●測定データを無線でExcelに直接転送入力(ワイヤレスアダプタ装着時)●接地抵抗測定は多重接地専用●電源ラインの漏れ電流測定●60 Aまでの負荷電流測定も対応●薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 アズワン品番65-9272-67
1台
182,600 税込200,860
8日以内出荷

仕様●全長:1.5m●プラグ径:Φ4mm●定格電流:10A(最大)●定格電圧:CATⅢ/1000V、CATⅣ/600V(最大)●黒・赤セット●連結コネクタ付●EA707A-64の延長用●使用可能製品:L1000シリーズ, L4930, L4940, P9000シリーズ, L9438-50 アズワン品番65-9272-02
1セット
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー アズワン品番65-9272-31
1台
41,800 税込45,980
翌日出荷

。電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能。内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断。測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減。オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1を使用することで測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力できます。ビルヤ工場のUPS(無停電電源装置)などの設備の保守点検に最適です。
仕様●メーカー:日置電機(HIOKI)●型番:BT3554-92●仕様:本体●抵抗測定:3m/30m/300m/3Ω●確度:抵抗/±0.8%rdg±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.) 電圧/±0.08%rdg.±6dgt.●最大許容入力電圧:DC60Vmax.ACは入力不可●サイズ:199(W)×132(D)×60(H)mm ●重量:960g●測定時間:100ms●応答時間:約1.6秒●メモリー機能:測定データの保存・読出し・削除、プロファイル情報の保存・削除 データ数/6000、 メモリー構成/1ユニットに500データ(12ユニット) ●測定記録ガイド:動作内容/本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する●通信インタフェース:USB、Bluetooth 無線通信(オプションのワイヤレスアダプタEA708XA-1装着時)●その他機能:温度測定(-10.0℃~60.0℃)、ゼロアジャスト、ホールド、オートホールド、オートメモリ、オートパワーセーブ、時計●電源:単3電池×8本(付属)●連続使用時間:約8.3時間(ワイヤレスアダプタ未装着時)●定格電源電圧:DC1.5V×8●付属品:携帯用ケース×1、プロテクタ×1、ヒューズセット×1、ゼロアジャストボード×1、首掛けストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションソフトウェア×1 アズワン品番65-9272-58
1台
322,300 税込354,530
8日以内出荷

仕様●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ アズワン品番65-9272-12
1箱(2個)
880 税込968
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 アズワン品番65-9272-34
1台
54,000 税込59,400
翌日出荷

仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能 アズワン品番65-9272-35
1台
60,600 税込66,660
翌日出荷

インターフェイス:Bluetooth4.2、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用ください)表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PM300BT●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:600/6k/60k/600k/6M/60MΩ●静電容量:60n/600n/6μ/60μ/600μF●周波数:99.99/999.9/9.999k/99.99kHz●機能:オートパワーセーブ、データホールド、リラティブ(相対値表示)、最大・最小・平均値表示 ●電源:CR2032×1本(付属)●サイズ:56(W)×13(D)×110(H)mm●重量:84g●付属品:キャリングケース、取扱説明書●分解能:直流電圧/0.1mV 交流電圧/0.001V 抵抗/0.1Ω 静電容量/0.01nF 周波数/0.01Hz●最高確度:直流電圧/±(0.8%+3) 交流電圧/±(1.2%+5) 抵抗/±(1.5%+5) 静電容量/±(3.0%+10) 周波数/±(0.5%+3)●ダイオードテスト:開放電圧/約3.2V●導通チェック:開放電圧/約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) ●サンプルレート:約5回/秒●表示:数値部/6000●周波数特性:45~500Hz●電池寿命:Bluetooth機能OFF/約150時間 Bluetooth機能ON/約60時間 BT連続使用時/約30時間●テストリード長:全長約0.5m●安全規格:IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V●ピン先:18mm●レンジ切替:オートレンジ●使用環境条件:高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ●オーバー表示:数値部に”OL”表示●コンデンサ容量(F):60n/600n/6μ/60μ/600μF●導通:0~50Ω以下でブザー音 開放電圧/約1.0V●国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠●真の実効値測定タイプ●通信はBluetooth 4.2搭載●6000カウント●周波数測定(正弦波交流のみ)●オートパワーセーブ(約15分) 解除可●ポケットタイプ●6200カウント●0.8%最高確度 周波数測定(正弦波交流のみ)●データホールド、リラティブ機能 アズワン品番65-3888-50
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質検知部:導電性樹脂(短絡防止) 全長(mm)141 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可 漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下 検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません) 動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作 アズワン品番65-2167-18 絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上 絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間 耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回 防水性IPX4相当 電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

仕様バッテリーチェック:0.9~1.5V負荷電流:0~74mA/7.4mA/150μA 寸法(mm)82(W)×23(D)×119(H) 周波数特性AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内 交流電圧10/50/250/500V(4kΩ/V) 許容差直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内 直流電流(mA)0.25/25/500 低周波出力(dB)-20~36 アズワン品番64-7909-27
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷

仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V適合フレキシブルセンサー:EA708B-18 付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032) 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 表示更新レート400ms 使用温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下、(結露しないこと) 直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m~600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.) 保存温湿度範囲-25℃~ 65℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40
1台
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント 寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H) 質量(g)101 電源LR44×2個(付属) 準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031 交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと) 直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。 交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits) 直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits) アズワン品番64-7909-25 IP等級IP40
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm 付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 使用温度範囲(℃)-25~65 表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms 直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt. 防塵防水性能IP40
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

付属品・取扱説明書 エスコ品番EA707CB-2 質量(g)約110 電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44) 交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt 抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt 直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt 機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールド サンプルレート(回/s)2 ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgt サイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H) 導通(Ω)約20以下でブザー音
1個
9,350 税込10,285
翌日出荷

光ファイバーで絶縁性能が高く、安全! 絶縁棒を標準付属しており、高圧裸線でも安全に使用できます。
仕様●使用電圧範囲:3kV~7kV●使用周波数:50Hz/60Hz●検相表示:音響発光●音量:50dB以上(1m離れて)●機能:検相/同相か120度異相かを検出 相順/120度進み、遅れを検出●電源:単5乾電池(1.5V)・R1×各2個●サイズ:Φ35×318mm●重量:約2.2kg●対象:キュービクル用●絶縁抵抗:2000MΩ以上●絶縁耐力:20kV1分間●使用温度範囲:-10℃~40℃●動作表示:発光/8000lxの明るさの下で確認可能 発音/発音部より1m離れて50dB以上(断続発音)●使用可能距離:送受信機相互間標準光ケーブルにて6m(3m×2)オプションの光ケーブル使用にて30mまで対応可能●付属品:収納ケース、検知部(フック型×2個、平板型×2個)、絶縁棒×2個、光ファイバーケーブル×2個、光ケーブル用ジョイント●単体使用で「検電」、受信・送信組合せて「同相・異相、相順」を音と光で表示!●検電端子や被覆電線上から測定可能※シールドケーブルは不可●オプションの光ファイバケーブルで最大30mの距離を検相可能 アズワン品番65-9272-70
1セット
216,000 税込237,600
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります