仕様本体
付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース
エスコ品番EA709D-16
質量(g)約230(電池込み)
電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)
適合規格JIS C 1302 準拠
定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500
抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V
動作方式Δ-Σ方式
表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0
測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)
分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω
機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト
サンプルレート(回/s)約2
レンジ切替オート
交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)
防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ
警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V
EMC規格IEC61326
確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)
定格電流(mA)1.0~1.2
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音
リード線アースリード:長→約1.8m
最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)
導通(Ω)30以下でブザー音
1個
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
仕様●定格電圧:DC5.5V max.●測定範囲:30m/300m/3/30/300/3k/30k/300k/3MΩ●交流電流:(30mΩレンジ時)300mA~(3MΩレンジ時)500nA●測定確度:±0.020%rdg.±0.007%f.s.●電源:AC100V~240V、50Hz/60Hz、定格電力/15VAmax.●サイズ:215(W)×166(D)×80(H)mm●重量:1.0kg●測定スピード:速い/50Hz/21ms、60Hz/18ms 中間/101ms 遅い/401ms●機能:温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック(OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード●メモリ機能:無●通信インタフェース:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能●付属品:電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1●基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA●測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ●ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定●NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応
アズワン品番65-9272-57
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止
アズワン品番78-1122-46
1個
¥34,800
税込¥38,280
3日以内出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以
アズワン品番65-9272-10
1台
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流電流:60/600/2000A,(45~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.5%rdg.±0.08A(60Aレンジ)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz(電圧周波数)99.99/999.9Hz(電流周波数)基本確度/±0.1%rdg.±0.01Hz(at99.99Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別機能(電圧のみ)、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×247(H)mm●ジョー断面最小寸法:11mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:82(W)×11(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:300g●材質:樹脂●連続使用時間:24時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:60.00Aレンジ/2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ/1.5(2000A以下)●防じん防水性:IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)●bluetooth:有●通信インターフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1、電波使用上の注意×1●断面最小寸法11mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●交流専用、2000Aまで測定可能●交流電圧の他、抵抗など多彩な測定機能●真の実効値測定可能●Bluetooth(R)無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●測定データを無線でExcel帳票に直接転送入力●ソフトケース付●圧倒的な挟みやすさ、狭いケーブル間へ入れやすい電流センサー
アズワン品番65-9272-31
1台
¥41,800
税込¥45,980
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能
アズワン品番65-9272-30
1台
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能
アズワン品番65-9272-34
1台
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
アズワン品番65-9272-35
1台
¥60,600
税込¥66,660
翌日出荷
Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付
アズワン品番65-9272-32
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能
オートパワーオフ機能
交換可能な着脱式テストリード付
コンパクトサイズのデジタルマルチメータ
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載
片手に収まるハンディサイズ。
本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF
アズワン品番65-2167-11
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。