薄型ダイヤフラムが音を増幅させます
仕様検知棒:230mm
全長(m)1
プローブ長(mm)Φ3×260
1本
¥6,730
税込¥7,403
8日以内出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
仕様ボリューム調節機能(10段階)
電源9V電池×1個(付属)
コード長さ(m)750mm
プローブ長(mm)直径3×200mm
1個
¥68,500
税込¥75,350
翌日出荷
1個
¥23,600
税込¥25,960
翌日出荷
1個
¥5,500
税込¥6,050
3日以内出荷
仕様機械の調子を振動音で判断、異常音の場所探しに
プローブ長(mm)直径2.5×1190mm
有効サイズ240/1190mm
1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
取付方法:100~150sqの裸線に取付部品(例/メタルタイ、ホースバンド等)を用い、容易に回転や移動等がないよう、本器をしっかりと固定してください。 その際、表示LEDが地上から見やすい方向になるようにしてください。注意:1.本器は検電器ではありません。点滅していないからと安全を過信しないでください。電線に触れる前には必ず検電作業を行ってください。 2.電線が密集している箇所や高度の高い位置等に取り付けた場合、点滅間隔が広がることがあります。 3.雨や結露等で本器が濡れた場合、点滅間隔が広がることがありますが、故障ではありません。(ただし、1分待って点滅しない場合は故障の可能性があります。)4.しっかりと固定しない場合、電線や設備を傷つけたり本器が破損し落下することなどが想定されます。必ず取付部品でしっかりと固定してください。 5.落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。※本製品は裸線専用となっております。特高電線から「浮遊静電容量」を製品内のコンデンサにチャージし、放出させることによりLEDが発光いたします。
仕様●適用電圧:AC22kV以上●付属品:本体3個1セット、ホースバンド●適用電線:100~150sq裸線(Φ11.3~13.8mm)●表示LED:赤色LED(夜間および室内で使用時のみ視認可能)●点滅間隔:66kV/2秒以下、33kV/3秒以下、22kV/4秒以下(社内標準状態にて)●電源:なし(電池未使用)●適用距離-角度:10m-45°の角度から視認可能であること●質量:約65g●防水性能:IPX4●取付部品:メタルタイ(金属インシュロック)、ホースバンド●22000V以上用●加圧中の架線(特高22kV以上)を電源レスで発光表示!●電線からチャージした電気でLEDを発光、電源・電池が不要な製品●夜間作業の際、加圧架線が認識できる!●電気の見える化で作業時の安全性向上!●面倒な配線不要、電池交換不要、メンテナンス不要!
アズワン品番65-9272-21
1セット(3個)
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)2200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93
機能個数モード、動物計量、パーセントモード等
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)
アズワン品番65-2168-16
計量皿形状角
1個
¥84,000
税込¥92,400
翌日出荷
動物計量モード/。動物計量皿キットは別売です。ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。足コマ:回しやすいサムホイールつき。サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない。LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整。パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階。選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) 。もんめ/真珠計量用単位。業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD。ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出。故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示。約90秒で自動的に測定。FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備。PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能。USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能。一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! 。アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応。双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 。ドライバのインストールが必要。統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力。比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力。データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5
種類電子天秤
電源(V)AC100(ACアダプタ)
ひょう量(g)3200
最小表示(g)0.01
計量皿寸法(mm)165×165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93
機能個数モード、動物計量、パーセントモード等
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)
アズワン品番65-2167-31
計量皿形状角
1個
¥99,000
税込¥108,900
翌日出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能
アズワン品番65-9271-81
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知
アズワン品番65-9272-26
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。
耐久性向上(7m落下試験耐久)。
作業の邪魔にならない小型軽量設計。
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ
質量(g)93
電源単4電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67
分解能0.001
使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)
ブザー音80dB以上(30)
指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動
アズワン品番65-2176-44
防滴構造本質安全防爆構造
警報種類ガス警報/故障警報
警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信
アズワン品番65-9271-82
1個
¥53,000
税込¥58,300
8日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。