絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 右下精器製造(137)
  • 第一計器(110)
  • 長野計器(1,197)
  • TOKO(東洋計器興業)(30)
  • 山本計器(11)
  • カクダイ(4)
  • TRUSCO(5)
  • 三商(1)
  • アズワン(4)
  • 旭計器工業(208)
  • 高島計器(52)
  • NKS(30)
  • WIKA(21)
  • Bourdon(17)
  • クローネ(13)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(7)
  • 0~0.4(6)
  • 0~0.6(26)
  • 0~1(30)
  • 0~1.5(7)
  • 0~1.6(16)
  • 0~2(21)
  • 0~2.5(3)
  • 0~3(17)
  • 0~3.5(3)
  • 0~4(2)
  • 0~5(15)
  • 0~6(2)
  • 0~7(2)
  • 0~10(10)
  • 0~25(4)
  • 0~50(1)
  • -0.1~0(2)
  • -0.1~3.5(1)
  • -0.1~5.3(1)
ねじの呼び
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • G(2)
  • G(PF) 1/4(41)
  • G(PF) 3/8(96)
  • GG(2)
  • NPT 1/8(2)
  • R(2)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(6)
  • R(PT) 3/8(1)
  • R(PT) 1/2(3)
  • RR(2)
  • UNF 7/16(2)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 75(5)
  • 80(1)
  • 100(4)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(102)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(41)
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)(1)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • その他(1)
  • 気体(114)
  • 液体(121)
その他・気体・液体
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(2)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
0.01・0.02・0.05・0.1
精度
  • ±0.25%(3)
  • ±1.6%(72)
±0.25%・±1.6%
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(134)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「汎用圧力計」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコデジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ
94,700税込104,170
1個
3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
0-1.6MPa アクリル板圧力計 エスコ0-1.6MPa アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-2.0MPa アクリル板圧力計 エスコ0-2.0MPa アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.0MPa アクリル板圧力計 エスコ0-1.0MPa アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-0.6MPa アクリル板圧力計 エスコ0-0.6MPa アクリル板圧力計エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,060税込7,766
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-4.0MPa 圧力計 エスコ0-4.0MPa 圧力計エスコ
3,280税込3,608
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~4.0材質(接続部)黄銅
0-2.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-2.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,920税込8,712
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~6.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)エスコ
7,320税込8,052
1個(1個)
翌日出荷
材質透明板:ポリカーボネートケース形状立型測定範囲(MPa)0~4.0材質(ケース)SUS304材質(接続部)真鍮
0-6.0MPa 圧力計 エスコ0-6.0MPa 圧力計エスコ
4,120税込4,532
1個(1個)
翌日出荷
ケース形状立型接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~6.0材質(接続部)黄銅
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型) エスコ0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)エスコ
22,300税込24,530
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
0-1.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-1.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-1.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型) エスコ0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型)エスコ
26,000税込28,600
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状立型質量(g)820接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~0.6感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
0-0.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-0.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
G 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉 エスコG 3/8"/75mm/0-10MPa 圧力計 つば付密閉エスコ
10,700税込11,770
1個
3日以内出荷
ブルドン管方式 プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。
仕様●圧力(MPa):0~10●ゲージ径:75mm●外径:97.4mm●接続:G(PF)3/8"●ケース材質:プラスチック●精度:±1.6%F.Sアズワン品番78-0519-04
パイプサイホン(ステンレス) エスコパイプサイホン(ステンレス)エスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
圧力計用
メートルパイプ(U型/ステンレス) エスコメートルパイプ(U型/ステンレス)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷から8日以内出荷
圧力計用
材質SUS304最高使用圧力(MPa)1
メートルパイプ(U型/鉄) エスコメートルパイプ(U型/鉄)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷から8日以内出荷
圧力計用
メートルパイプ(O型/ステンレス) エスコメートルパイプ(O型/ステンレス)エスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
圧力計用
メートルパイプ(O型/鉄) エスコメートルパイプ(O型/鉄)エスコ
2,430税込2,673
1個
翌日出荷
圧力計用
メートルコック(ステンレス) エスコメートルコック(ステンレス)エスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
圧力計用
メートルコック(黄銅) エスコメートルコック(黄銅)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
圧力計用
ダンプナ(ステンレス) エスコダンプナ(ステンレス)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
ダンプナ(黄銅) エスコダンプナ(黄銅)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコジョイント継手(圧力計用/ステンレス)エスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコジョイント継手(圧力計用/黄銅)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
圧力計用
[R32・R410A] Φ80mm 圧 力 計 エスコ[R32・R410A] Φ80mm 圧 力 計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
取付ねじ1/8"NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/タテ型) エスコ0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/タテ型)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KA-12ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)圧力レンジ(MPa)0~7
0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/ヨコ型) エスコ0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/ヨコ型)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KA-11種類汎用圧力計
100mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA729GM-30種類汎用圧力計
100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-20種類汎用圧力計
100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-16種類汎用圧力計
100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-10種類汎用圧力計
75mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ75mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~0.6
75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~3
75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~1
60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GK-6ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~0.6
60mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GK-50種類汎用圧力計

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら