測定用品 :「活線警報器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様防滴構造 サイズ77(W)×40(D)×114(H)mm 電源CR1620電池×1個(付属) 定格電圧AC6600V 音量65dB以上 周波数50/60Hz共用
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において) 付属品取付バンド 寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2032電池×1個(付属) 定格電圧(V)6600 アズワン品番65-2167-20 防水性IPX4相当
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品クリップ各1個 寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2025型×1個(付属) 使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式圧電ブザー方式 アズワン品番64-2255-89 防水性IPX4相当 定格電圧(kV)AC25 電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります) 付属品クリップ各1個 寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H) 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源CR2025型×1個(付属) 使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属) 警報方式圧電ブザー方式 アズワン品番64-2255-88 定格電圧(kV)AC20 電池寿命(年)放置状態にて約2
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります