測定用品 :「温度計 ペン」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質プラスチック 全長(mm)130 質量(g)10 測定範囲(℃)-10~50 目盛(℃)1 アズワン品番64-2258-98
1個
355 税込391
翌日出荷

仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm 付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~50 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-30~500 測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171 表示分解能0.1℃ 機能オートオフ、バックライト 放射率約0.75、0.85、0.95(切替式) 距離係数12:1 電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用) アズワン品番64-7908-83
1台
9,960 税込10,956
翌日出荷

仕様レーザーマーカー付(2ポイント) サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250 分解能0.1℃ 精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃) 機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります