1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
。別売データ収集器(EA742H-1・-2)を使ってPCにデータを転送可能。
仕様●測定範囲(2ch):-40~800℃●分解能:0.1℃(-40~200℃)、1℃(-40~800℃)●精度:±1℃(-40~800℃)●測定間隔:1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分●記録容量:最大60,000データ●使用可能範囲:0~50℃、80%RH以下●電源:単3電池×2本(付属)●サイズ:79(W)×37(D)×60(H)mm●重量:160g
アズワン品番65-9276-19
1台
¥38,500
税込¥42,350
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適
測定範囲‐200/1000℃
サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm
電源TL-5903リチウム電池(付属)
精度±0.3℃ (‐100/+70℃)
分解能0.1℃
チャネル数4ch
1個
¥80,000
税込¥88,000
8日以内出荷
仕様複数同時地点の温度管理に最適
測定範囲‐50/1000℃
サイズ53(W)×27(D)×89(H)mm
電源単4電池×3本(付属)
精度±(0.5+1dgt)
分解能0.1℃
チャネル数2ch
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
1個
¥17,300
税込¥19,030
3日以内出荷
1個
¥7,300
税込¥8,030
3日以内出荷
用途デュープレックスワイヤー
温度範囲(℃)‐100/300℃
コード長さ(m)0.3m
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
1個
¥7,300
税込¥8,030
3日以内出荷
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
1個
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
仕様EA742HD-11用K熱電対温度センサー
サイズ直径0.32×10m
仕様EA742HD-11用T熱電対温度センサー
サイズ直径0.32×10m
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
用途耐圧・水温測定
温度範囲(℃)‐30/100℃
コード長さ(m)10m
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
用途L型静止表面
温度範囲(℃)‐30/600℃
コード長さ(m)1.5m
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
高温測定用。非接触なので、危険な場所も離れて安全に温度測定できます
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)200~1500
測定精度周囲温度23℃±3℃/±2%rdg(+200~+1500℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×234×207.5
分解能(℃)0.1(-64.0℃~999.9℃)、1(それ以外)
放射率0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)
距離係数最大100/1(距離が5m以上の場合)
表示範囲(℃)100~1800
応答速度約1秒(90%)
アズワン品番65-2166-85
アラーム上限下限アラーム/100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)
1台
¥87,500
税込¥96,250
翌日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
当日出荷
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70
アズワン品番65-9271-70
1本
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
エスコ品番EA701BG-13
測定範囲(℃)-40~+1,000(K熱電対)
センサー寸法(mm)Φ1.5×500mm
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-73
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)
アズワン品番65-9271-71
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-72
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-69
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。