測定用品 :「温度計湿度計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100% アズワン品番65-2175-67
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
98,200 税込108,020
翌日出荷

エスコ湿度計
温度計の種類湿度計 温度表示方式アナログ エスコ品番EA742MB-3 材質プラスチック 寸法(mm)Φ65×25(D)mm 測定範囲(%)0~100 設置方式壁掛け
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。 測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 湿度最大・最小のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。 簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s アズワン品番65-2175-64
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス アズワン品番65-2220-41
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-73
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-72
1本
15,200 税込16,720
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-69
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります