仕様タイムベース:4MHz
付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書
材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET
寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
質量(g)約93(電池含まず)
電源9V電池(6F22)×1個(付属)
精度±(0.1rdg+2digits)
表示LCD表示、5桁
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)
動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
測定距離5~30cm(非接触測定時)
保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
アズワン品番65-2167-50
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。