測定用品 :「測定治具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みに セット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類 材質本体:スチール、測定子先端:鋼 全長(mm)78 質量(g)100 測定範囲(mm)0~5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 目盛仕様±0-50 測定子(mm)12 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)6 指示誤差[全測定範囲](μm)±16 ダイアル直径(Φmm)42 長針1回転(mm)0.5 1/10回転隣接誤差(μm)9 アズワン品番64-2258-22 繰返し精密度(μm)5
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。 あらゆる角度に設定して使用できる 確実に読み取るための拡大レンズ付
仕様●目盛:1°通し360°●最小読取値:30°●最小目盛:1°●精度:真直度・平行度:0.01mm●付属品:ブレード150mm、300mm●材質:機械構造用炭素鋼 アズワン品番65-2169-99
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング