測定用品 :「熱中症アラーム」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4" 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH アズワン品番65-9276-27
1個
35,800 税込39,380
欠品中

仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能) 寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H) 測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH) 質量(g)約 240(電池含む) 電源単3形乾電池×3本(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH アズワン品番65-2177-21
1台
8,000 税込8,800
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります