測定用品 :「白ガラス」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール入(赤液) 樹脂ケース入 ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。) 洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。 吊り下げて使用、保管ができます。 ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 アズワン品番65-2170-55
1本
575 税込633
翌日出荷

倍率15倍 仕様3枚白ガラスレンズ サイズ直径34×22mm 目盛0.1mm(測定範囲6mm) レンズ径(Φmm)20mm
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

JIS1級品。両面目盛付。耐摩耗性に優れています。
仕様●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/白 アズワン品番65-3888-73
1個
730 税込803
翌々日出荷

耐摩耗性に優れています。
仕様●型番:TM1515LL-OG●全長:1.5m●幅:15mm●テープ材質:グラスファイバー●テープ色:白/金●目盛方向:横/横●JIS1級品●両面目盛付 アズワン品番65-3888-72
1個
730 税込803
翌々日出荷

ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)。洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入 アズワン品番65-5669-93
1本
575 税込633
翌日出荷

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール アズワン品番65-9276-49
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります