測定用品 :「磁力 測定」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
125,000 税込137,500
翌日出荷

エスコ品番EA703G-1 測定周波数範囲(Hz)30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

マグネットの磁力が強い箇所に磁性流体が集まり、色の濃淡で確認することができます。シートは切り分けて使用することも可能です。
用途磁気センサーやモーター等の磁極パターン、磁力範囲のチェックや研究に学校などの教材にも最適です。 仕様●サイズ:50×90mm●厚み:2mm●重量(g):10●感応磁界:1mT(10G)以上●感応着磁ピッチ:0.5mm以上●材質:ビニール●色:ゴールド アズワン品番65-2218-16
1枚
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg アズワン品番65-2217-98
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

溶接組立時の材料の保持に最適 強磁力でしっかり固定 スイッチ付で磁力のON/OFFが可能 15~210°の範囲で角度自由自在 材料への脱着や鉄粉除去がスムーズに
仕様●吸着力(kgf):約30●保持角度:15~210°(自在)●磁力スイッチ:有●材質:スチール●磁石種類:ネオジム●サイズ(W×D×H)mm:144×87×24●重量(g):740 アズワン品番65-2218-24
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kg アズワン品番65-2217-97
1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

スチール製 クイックリリース機構 ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。 磁力解除レバー付
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデア次第で、様々に活用頂けるマグネット式トーチスタンドです。 様々な溶接トーチが手元に置け、作業性と安全性が向上します。 強磁力のマグネットで、作業台に取付可能です。 作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取り付け可能です。 トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。 ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。 消耗品の溶接棒やタングステン電極棒などもストックできます。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-826●サイズ(mm):110×80×170●材質:鉄、磁石●有効ホルダー内径:Φ21mm●重量:490g●吸着力:110N●磁石種類:フェライト●磁力スイッチ:無し アズワン品番68-1810-50
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

仕様吸着ヘッド+ファイバーグラスハンドルマグネットでねじやワッシャー等の部品を吸着します。約3.6mまで伸びるロングハンドルタイプ蝶ねじで先端の角度を調整できます。錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用 材質シャフト:ファイバーグラスマグネット部:フェライト磁石(セラミック磁石) 寸法(mm)全長:1285~3685吸着面:80 質量(g)1197 吸着力29.5kg ねじ径(inch)(吸着ヘッド)3/4”メス
1セット
9,980 税込10,978
当日出荷



『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります