測定用品 :「電気レンジ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品携帯用ケース、スイッチ付きテストリード
エスコ品番EA709BB-1
質量(g)420
電源単3電池×4本(付属)
適合規格JIS C1302: 2018
交流電圧(V)0~600(精度:最大表示値の±5%)
定格電圧 DC V50/125/250/500
測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能
抵抗(MΩ)100(定格)
防塵防水性能IP40
交流電圧測定0~600V (50~60 Hz)、 最大表示値の ±5 %入力抵抗500 kΩ以上、 平均値整流実効値指示
サイズ(mm)159(W)×40(D)×92(H)
有効測定範囲第1:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、第2:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)
過負荷保護AC 600 V (10s)
1個
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント
寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)
質量(g)101
電源LR44×2個(付属)
準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031
交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。
使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)
直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。
抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。
交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)
直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)
アズワン品番64-7909-25
IP等級IP40
1個
¥4,500
税込¥4,950
8日以内出荷
直流電圧/±(0.03%rdg+2dgt)
交流電圧/±(0.5%+40)
直流電流/±(0.15%rdg+20dgt)
交流電流/±(0.6%rdg+40dgt)
抵抗/±(0.2%rdg+10dgt)
コンダクタンス/±(1.0%rdg+10dgt)
コンデンサ容量/±(0.8%rdg+3dgt)
温度/±(0.3%+30dgt)
周波数/±(0.02%rdg+40dgt)
ロジック周波数/±(0.002%rdg+4dgt)
デューティ比/±(3dgt/kHz+2dgt)
dBm/±0.25dB+2dgt(40~20kHz)
4-20mA/±25dgt
ダイオードテスト/±(1.0%rdg+10dgt)
温度/±(0.3%+30dgt)
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PC7000●仕様:本体●動作方式:Δ-Σ方式●交流検波方式:真の実効値方式 (TrueRMS)●レンジ切換:オート及びマニュアル●表示:(メイン) ・50000カウント/主要項目の測定時 ・500000カウント/DCV , DCmVのみ可能 ・99999カウント/ロジックレベル周波数 ・20000カウント/ダイオード ・12500カウント/温度(℃) ・9999カウント/nS , dBm , デューティ比 ・5000カウント/静電容量 ・バーグラフ/最大41セグメント (サブ) ・5000カウント/交流電流 , 交流電圧 ・9999カウント/周波数 , ループ電流●オーバー表示:数値部に「OL」を表示●極性表示自動切換:マイナス入力時に「-」のみ表示●電池消耗警告:約7V以下でバッテリーマークが点灯●使用環境条件:高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ●直流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●交流電圧:500m/5/50/500/1000.0V●直流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●交流電流:500μ/5000μ/50m/500m/5/10A●抵抗:500/5k/50k/500k/5M/50MΩ●コンダクタンス:99.99nS●静電容量:50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25mF●温度範囲:-50℃~1000℃ (付属センサー/-50~250℃)●動作温度湿度:・5℃~31℃で80%RH (最大) ・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度:・-10℃~40℃ , 80%RH 以下 (結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH 以下 (結露のないこと)●確度保証範囲:温湿度/23±5℃ , 75%R.H. 以下 (結露のないこと) 周波数/ 40Hz~20kHz (電圧500V以下) , 40Hz~1kHz (電流測定時) ●温度係数:0.15×(23±5℃での確度)/℃(5℃~18℃,28℃~40℃)●周波数:10.00Hz~200.0kHz●ロジック周波数(Hz):5.000Hz~2.0000MHz (2.5V以上の方形波)●デュ-ティ比:0.1%~99.99% (周波数範囲/5Hz~500kHz)●デシベル(dbm):ACmV/-29.83dBm~-3.80dBm(10MΩ、公称60pF ) ACV/-1.09dBm~54.25dBm●最高確度:
アズワン品番68-1836-98
1個
¥29,800
税込¥32,780
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。