外径(Φmm)75
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
外径(Φmm)100
使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)45
材質(ケース)合金製
測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
チャージホースがそのまま使用できます。
適合R12、R22、R502用
エスコ品番EA106F
使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。
材質主要部:真鍮製砲金
材質(本体)真鍮製砲金
種類連成計
本体厚さ(mm)32
材質(ケース)合金製
測定流体空圧、油圧、水圧
材質(ブルドン管)アルミプラス
表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5
接続形状1/4フレアー
1個
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0-60
使用圧力(MPa)0.05~1.0
チューブ外径(Φmm)8
耐圧(MPa)1.5
取付ねじR1/8
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-7822-01
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)98
材質(ケース)合金製
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)75
ケース形状B枠(立型つば有り)
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)100
本体厚さ(mm)40
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
接続口径G3/8
材質(本体)真鍮製砲金
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)10~50
ツバ径(Φmm)128
接続ねじG3/8
本体厚さ(mm)43
材質(ケース)合金製
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)アルミプラス
材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
適合流体気体または液体
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0-60
使用圧力(MPa)0.05~1.0
チューブ外径(Φmm)6
耐圧(MPa)1.5
取付ねじR3/8
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-7822-05
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0-60
使用圧力(MPa)0.05~1.0
チューブ外径(Φmm)10
耐圧(MPa)1.5
取付ねじR1/4
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-7822-04
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。