測定用品 :「acアダプター コネクター」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内型 13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。 本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。 「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。) アズワン品番65-2226-40
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷

電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 記憶した測定データは、microSDメモリカード(別売り)にコピー可能。 中継器、子機の制御には、解析ソフトウェアをインストールしたパソコンと親機が必要です。最小のネットワークはパソコン、親機1台、子機1台となります。 中継器は親機と兼用ですが、中継器をご使用の場合は親機とは別に設置が必要です。 ※中継器を使用した接続は、最大3段まで可能です。 リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
セット内容セット内容…本体+センサー(一体型) 寸法(mm)114(W)x35(H)x80(D) アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×L60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)245 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 型番SK-L700R-T※センサー付きセット品 分解能0.1℃ 温度測定範囲(℃)-10~60 精度(℃)at 0~40 温度:±(0.1+1digit) 上記以外 温度:±(0.2+1digit) 使用環境温度(℃)-10.0~60.0 記憶容量16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り アズワン品番64-7913-41 インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW チャネル数2ch
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型) 寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30 質量(g)249(電池含む) 電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション) 精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外) 型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1 分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh 温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh 記憶容量温度、湿度 各16000データ 記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。 アズワン品番64-7913-45 インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版) 無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります