測定用品 :「並列線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。
許容過負荷130 %R.C.
限界過負荷130 %R.C.
印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6
入力抵抗270 Ω±40 Ω
出力抵抗270 Ω±40 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)
温度補償(℃)0~50
許容温度(℃)-10~60
温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
保護等級IP30相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
質量(g)100
ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110
保護等級IP30相当
温度補償(℃)0~50
繰返し性0.2 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6
許容温度(℃)-10~60
非直線性0.2 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷150 %R.C.
入力抵抗270 Ω±40 Ω
出力抵抗270 Ω±40 Ω
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。