商品豆知識
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/60Φ
モノタロウ
¥759
税込¥835
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)63
寸法D(mm)58
寸法E(mm)16
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 G/立形/100Φ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)100
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)103
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)42
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)52
外径(Φmm)50
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
材質(ブルドン管)C2680(株)C3604
形状埋込形ツバ有り
接続部のサイズ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)65
寸法D(mm)61.5
寸法E(mm)16
寸法B(mm)62.8
寸法C(mm)19
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)75
形状立形ツバ有り(BT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
外径(Φmm)100
形状立形ツバ有り(BT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)103
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)42
寸法C(mm)16
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)75
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
接続ねじ3/8G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体気体、液体
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
外径(Φmm)75
形状立形ツバ無し(AT)
接続ねじ3/8G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
厚さ(mm)2
材質テフロン
内径(Φmm)6
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
外径(Φmm)75
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
寸法A(mm)78
精度±2%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)52
寸法C(mm)10
こんなお得な商品も!

真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
高品質で、低価格な屋内汎用形真空計です。ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)78
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)16
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空計 G/立形
モノタロウ
¥919
税込¥1,011
種類汎用圧力計
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(つば無)
接続ねじ3/8G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
外径(Φmm)50
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ1/4G(PF)
種類真空計
精度±2.5%F.S.
最小目盛(MPa)0.005
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)52
寸法D(mm)50
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
最小目盛(MPa)0.005
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
外径(Φmm)100
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじ3/8G(PF)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
最小目盛(MPa)0.002
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
外径(Φmm)75
接続ねじ3/8G(PF)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
最小目盛(MPa)0.005
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅
厚さ(mm)2
内径(Φmm)6
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。
SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定
材質SUS304(保護管)
径(Φmm)75(指示部)
精度±2%
接続ねじR1/2
材質(ケース)ABS樹脂
精度(%)±2
取付ねじR1/2
ケース外径(Φmm)90
使用場所屋内用
接続形状保護管付き
関連資料図面(0.17MB)
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。