測定用品 :「温度計湿度計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度計や湿度計では測れない本当の真夏の暑さを見える化!!。ご存知ですか?2025年6月1日より職場の猛暑対策が義務化されました!。本体上部の黒球が、日差しや地面からの輻射熱を測定し、「実際に体が感じる暑さ」を数値化。屋外・屋内の熱中リスクを判断!。こんな時は要注意!気温が高い、湿度が高い、日差し・照り返しが強い、熱がこもる。黒球が輻射熱を測定。 ※輻射熱とは物体から放射される遠赤外線によって伝わる熱のこと。周囲の温度と湿度を測定。WBGT・時計・温度・湿度。WBGTとは熱中症の危険度を判断する指数です。リスクの度合い(WBGT):注意:21~25度 ピッ! 警戒:25~28度 ピピッ! 厳重警戒:28~31度 ピピピッ! 危険:31度以上 ピピピピッ!。アラーム機能付き。ストラップ付き。6ヵ月間保証書付き
付属品カラビナ、ネックストラップ、ドライバー、取扱説明書
材質ABS
質量(g)70
電源単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
表示範囲【温度】-9.9~60.0℃ / 【湿度】0.1%~99.9%RH / 【WBGT】0~50℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.8×2.5×12.2
電池寿命約1年※アラームが鳴り続けた場合など、使用環境により電池寿命が短くなる場合があります。※電池メーカー、電池の種類によっても使用できる時間は変動します。※使用可能時間1年は新しい電池を使用した場合の目安です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。