測定用品 :「荷重測定」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

どなたにも簡単に高精度な荷重測定が可能です。 単に荷重を表示するだけのデジタル式フォースゲージから引張力、圧縮力はもとよりピークホールド、コネクター挿抜荷重、リレー/スイッチ等の接点圧荷重を測定、各種データの統計処理および上/下限公差の設定が行えGO,NO判定が行えます。 測定データのメモリ・呼び出し集計計算、ならびに各種の外部出力による通信および制御など、従来のデジタル式フォースゲージの機能を超えた高性能な力「チカラ」計測器です。 RS232C出力標準装備/別売のインターフェースケーブルとメモリーデータリードソフトで簡単にEXCELにデータの取り込みが行えます。又、高機能・低価格な専用のテストスタンドや各種アタッチメントが計測の用途別に充実しています。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、ACアダプター、出力ケーブル、出力コネクター、専用収納ケース 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「ハンディフォースゲージ HFシリーズ」と組み合わせて、荷重測定を補佐するためのテストスタンドです。ボールねじ、サーボモーターによる自動制御を実現します。簡単モードと詳細モードで設定方法が選べる。簡単モード:試験画面上でスピーディーに設定が行えるモード。機能は限定されますが、一時的な試験に便利です。詳細モード:設定項目が細かく用意され、緻密な試験条件の設定が行えるモード。公差判定や繰り返し回数の設定など、本格的な自動試験が行えます。オーバーロード防止機能を搭載しています。HFとの通信により過負荷を判断すると自動停止します。視認性に優れたバックライト付LCDを採用。また操作感に優れたキー割り当てで、HF本体に触れる必要がありません。※事前にHF本体の設定が必要です。また特殊な公差判定の使用時はHF本体での設定が必要になります。PCから試験設定を行い、本格的な波形をリアルタイムに見ることができるソフトウェアが標準付属いたします。測定条件の保存や過去の測定結果の閲覧機能など、シンプルながらも充実した機能を持っています。印刷やMicrosoft Excelへの出力も可能で、データ管理が容易になります。日本語、英語、中国語、韓国語の4ヵ国語に対応。電源電圧も100 V~240 Vまで使用可能です。実用的なコンパクト設計でありながら、1 kN(100 kgf)までの負荷能力を持っています。さまざまな秤量のハンディフォースゲージ「HF」シリーズと組み合わせることで、コストを抑えながら、幅広い試験が可能です。
仕様●ISO書類付●ヘッド制御方式:精密ボールねじとサーボモーターによる●保護停止機能:上下ハードリミットスイッチ、オーバーロード停止システム、上下ソフトリミット設定、STOPキーおよび非常停止スイッチ●消費電力(HF含む):100 VA●荷重分解能:取り付けるHFに準じる ※HF-1、HF-10、HF-100 使用時は 1/9999、HF-2、HF-20 使用時は 1/2000、HF-5、HF-50 使用時は 1/5000●荷重表示の精度:取り付けるHFに準じる(F.S.の±0.2 %以下)●試験速度:1~600 mm/min●長さ最小表示単位:0.01 mm(100 mm以上は0.1 mm単位) 付属品AC電源ケーブル・アース用ケーブル・HF取付用ボルト&レンチ・PCソフト SOP-EG1・USBケーブル(A-B)等 ストローク(mm)350 質量(kg)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×530 電源電圧(V)AC100~240 使用周囲温度(℃)0~40 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応 負荷容量1000N インターフェイスUSB(Type-B) / RS232C
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

日本計測システムケアフードテスター
ワンタッチで食品のかたさを測定し、そのかたさを元に介護食の区分を判定します。コンパクトな設計で、洗浄が簡単です。
仕様●負荷容量(N):200●サイズ(mm):W150×D218×H345●重量(kg):約4.5kg●対応試験:スマイルケア食の黄マーク4分類、UDFの4区分のかたさ測定●荷重の精度:±1%以内●インターフェース:USB(Type-B)●電源:AC100~240V●過負荷自動停止機能付き●対応OS(オプション):Windows(R)7/8/10/11●消費電力:50VA(待機時最大)~100VA(負荷時最大)●付属品:圧子(Φ20)、圧子(Φ3)、試験用トレイ(内径Φ40) アズワン品番65-3958-79
1個
199,800 税込219,780
15日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング