測定用品 :「ショア 硬度計」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミッタリショアD硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R0.1コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90A以上 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

アミッタリショアA硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度20-90A 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

アミッタリショアC硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90B以上、20D以下 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象中硬質ゴム、熱可塑性エラストマー、中硬質プラスチック、熱可塑性プラスチックなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

アミッタリショアAM硬度計
実施標準:GB/T 531.1-2008。ショアA硬度20HA~90HAの硬度測定。準拠規格:DIN 53505、ISO 868、ISO 7619、ASTM D2240、JIS K7215。専用マイコンLSI回路と水晶タイムベースを採用し、高精度測定を実現。デジタル表示により、推測や誤差のない正確な読取値。ソフトウェアとRS232Cインターフェイス用ケーブル(オプション)により、PCと通信して記録・印刷・解析が可能。自動シャットダウン機能。操作スタンド(オプション)の使用により、人為的に引き起こされるエラーを防ぎ、一定した測定力による良好な制度と反復性が得られます。
仕様4ビット、10mm 付属品本体、キャリーケース、取扱説明書 ストローク(mm)プレス針:1.25 寸法(mm)176×65×25、プレス針:R0.79 測定範囲20HAM~90HAM 質量(g)170 電源単4電池×2本 精度≦±1H 分解能0.1H 表示範囲0~100HAM 操作温湿度40℃、<80%RH リング径(Φmm)5~80
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

アミッタリショアE硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様R2.5 球面半径 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度90D以上、20A以下 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象硬質スポンジ、EVAなど 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります