測定用品 :「デジタル表示機器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ペダル踏力・ハンドフォース測定計。本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。高精度、高分解能。デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます。3つの単位測定(N、kgf、Lbf)。ピーク値ホールド機能付き。アルカリ電池駆動(又はDC5V)
付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース
寸法(mm)本体:211×80×36
容量100kg、±1000N、±220Lbf
質量(g)390
タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り)
電源単三電池×2本、又は DC5V電源
測定項目ピーク測定、リアルアイム測定
精度±0.5%FS±1桁
分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf
単位kgf、N、Lbf
ディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル)
使用温湿度範囲0~40℃、<80%
使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。