測定用品 :「マイクロビッカース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アミッタリリーブ硬度計
この硬度計は設置された機械や組み立て済みシステムの永久部品、金型のダイキャビティ、重量のあるワークピース、圧力容器、蒸気発生器や、その他の機器の故障解析、小さな中空スペースの表面試験、ベアリング及びその他の質量検査に適用します。生産ラインでの製造部品、金属材料の材料識別、大規模なワークピースの広範囲な測定エリア等で迅速なテストが可能です。ショットブラスト業界、印刷業界、防食スプレー業界で使用される表面プロファイルゲージ、選択した測定条件に従って、対応するパラメータから計算され、液晶ディスプレイに全ての測定パラメーターが明確に表示されます。HL/HRC/HRB/HB/HV/HSの変換。最新50グループの測定値を保存可能。測定材料や方法をキー操作で選択。大きなエラーを取り除くため、測定を繰り返し示すことができます。
付属品本体、標準テストブロック、測定センサー、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)140×70×30 質量(g)310(電池を含まず) 電源単4電池×4本 精度LD=900で、表示誤差±0.8% 測定対象9種類の一般的素材 測定温度(℃)-10~50 ディスプレイブラックライト付きLCD表示 保管温度(℃)-30~60
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります