三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)
取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
付属の「ビノホルダーV」を使えば三脚への取付も可能なので、高い倍率でも手ブレの心配は不要です。
大きさ約10cmで230gとコンパクトな軽量仕様なので、荷物がかさばるストレスもありません。
対物レンズ有効径(mm)21
付属品ソフトケース、ストラップ(ナロー)、ビノホルダーV
材質(プリズム)Bak4
質量(g)230
タイプポロプリズム
機能三脚取付可
眼幅調整範囲(mm)59~71
コーティングマルチコート
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)97×105×44
優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。
高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。
仕様(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤
電圧(V)DC5(USB電源使用)
消費電力(W)1.0~2.5
電源USB出力付外部電源
ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)
本体質量(kg)2.4
全質量(kg)5.4
消費電流(A)0.2~0.5
接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
搭載可能質量(kg)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
6日以内出荷
3倍と低倍率なので、手ブレなどが気にならず扱いやすいものとなっています。
見たいものまでの距離に合わせてピントを合わせられます。
手のひらサイズ、重さ僅か60g(本体)と、大変軽量コンパクト。
付属のネックストラップで首からさげてもストレスがありません。
スポーツ観戦、観劇、コンサート鑑賞など気軽にご使用いただけます。
倍率(倍)3
仕様(眼福)53~70mm、(三脚取付)不可
付属品ネックストラップ
質量(g)60
対物レンズ有効径(mm)28
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)66×107×38
防水性無
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。