1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークランドサカモトデジタルノギス
カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 仕様デップスバー:あり 付属品取扱い説明書 使用温度範囲(℃)0~40 器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5 保存温度(℃)摂氏10~60 使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個 保存湿度(%)80以下
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります