セット内容赤黄緑青黒各2本
定格4A/30VAC, 60VDC
リード線長さ(mm)250
端子径(mm)2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A
精度(%)2.5
端子バインディングポスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90
精度(%)1
レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M
最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
セット内容赤黄緑青黒各2本
定格20A/33VAC, 70VDC
リード線長さ(mm)500
端子径(mm)4
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
質量(kg)400
抵抗(Ω)内部:0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80
精度(%)1
レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電力0.5W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
質量(kg)1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)5、10(1H×10のみ)
レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)
質量(g)約170(電池含まず)
電源単4電池×2本(別売)
表示5999
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
8桁のLEDディスプレイ
最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB)
低周波測定用のローパスフィルター
2チャンネル入力
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20
質量(kg)約1.5
感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240
測定機能周波数, 周期
周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)
入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)
測定誤差±1×10-6
最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)
周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
1台
¥28,880
税込¥31,768
9日以内出荷
出力電圧と電流を連続的に調整可能
電圧と電流表示両方のLEDメーター
過電流保護
分離した安全性
質量(kg)3.5
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270
表示精度±(2.5%Rdg+2digits)
保護機能過電流
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
セット内容赤黄緑青黒各2本
定格20A/1000V
リード線長さ(mm)250
端子径(mm)4
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)5
レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
質量(kg)0.8
最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)1
レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
8桁LEDディスプレイ
仕様周期レンジ:100ns~10s
質量(kg)1.5
チャンネル数1
感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240
周波数帯域(Hz)10~2.4G
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
デジタルスイープ
垂直選択
表面実装技術
内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F)
TV同期
Z軸入力
トリガレベルロック
CH1出力
ALTトリガ機能
仕様表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm)
質量(kg)約7.8
チャンネル数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410
周波数帯域(MHz)(Z軸)~2
入力インピーダンス約1MΩ±3% 25pF±5pF
トリガモードSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H
入力電圧100VAC 50/60Hz
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)約185×135×70
質量(kg)約0.5
電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)25~80(保管)
定格周波数(Hz)50/60
針形状刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲25~80%RH
動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)-10~50
クラス1.5
絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)25~80
動作温度範囲(℃)0~40
20/30MHzデュアルチャネル
高感度1mV/DIV
広い垂直範囲20V/DIV
TV同期
Z軸入力
垂直モードのトリガ
CH1出力
仕様【CRT】タイプ:6″長方形、内部目盛:0%、10%、90%、100%のマーク、表示領域:8×10DIV(1DIV=10mm)、加速電圧:1.9kV、輝度と合焦:フロントパネルで連続的に調整可能、トレース回転:フロントパネルで調整、【垂直システム】感度と精度:5mV/DIV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、1-2-5シーケンスの12の校正ステップ、CH1のみ×5MAG、トリミング比率:>=2.5:1、バンドの幅(-3dB):DC(AC10Hz)~20MHz、立ち上がり時間:<=17.5ns、入力インピーダンス:約1MΩ±3%30pF±5pF、入力結合:AC、DC、GND、最大入力電圧:1kHz以下で400V(DC+ACピーク)、垂直モード:CH1、CH2、DUAL(CHOP、ALT)ADD、CH2inverse、CH1信号出力:25mV/DIV50Ω20Hz~10MHz(-3dB)、【水平システム】掃引時間:0.2μs~0.2s/DIV1-2-5シーケンスで19ステップ、掃引精度:×10MAGで±3%、±5%、トリミング比率:>=2.5:1、掃引倍率:×10MAG、最大掃引時間:20nS/DIV、【トリガシステム】モード:AUTO、NORM、TV、ソース:VERT-MODE、CH1、EXT、LINE、結合:AC、極性:"+"及び"-"、【トリガ感度】INT:0.5DIV(10Hz~10MHz)、1.5DIV(10MHz~20MHz)、1.5DIV(20MHz~30MHz)、【EXT】0.2(10Hz~10MHz)、0.8DIV(10MHz~20MHz)、0.2DIV(20MHz~30MHz)、TV同期パルス1DIVまたは1V(EXT)、【外部トリガ入力】入力インピーダンス:1MΩ±3%25pF±5pF、最大入力電圧:400V、【×-Y動作】入力:X軸/CH1、Y軸/CH2、感度と精度:5mV~20V/DIV±3%、1mV/DIV~2mV/DIV±5%、【バンドの幅(-3dB)】X軸:DC~500kHz、【位相差】<=3°(DC~50kHz)、【Z軸】感度:5V、極性:負の入力は強度を増加させます、入力インピーダンス:20kΩ~30kΩ、使用可能な周波数範囲:DC~2MHz、最大入力電圧:30V(DC+ACピーク)
幅(mm)約316
質量(kg)約7.8
高さ(mm)約132
奥行(mm)410
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410
校正ソース:1kHz0.5Vp-p方形波
アズワン品番64-8274-77
入力電圧100VAC50/60Hz
1台
¥84,980
税込¥93,478
93日以内出荷
正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%
動作温度(℃)5~35
動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1
抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
出力電圧を連続的に調整可能
高効率・高い利便性
質量(kg)約4
最大電流(A)2.5
入力電圧(V)AC220
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×120×150
最大電力500VA
1個
¥49,980
税込¥54,978
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)16.5
最大電流(A)6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
レンジACA:3V~1000V(6段階)、DCV:100mV~1000V(8段階)
測定値ACV, DCV
確度1.5%(DC),2%(AC)
1個
¥19,980
税込¥21,978
52日以内出荷
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
質量(kg)1
チャンネル数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195
出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス
周波数帯域(MHz)0.2~2
出力レベル最大20Vp-p
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ハイコストパフォーマンス
質量(kg)2
チャンネル数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195
出力波形正弦/方形/三角
出力レベル最大20Vp-p
周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
温度調整ファン/過熱保護
質量(kg)2.2
電力(W)~450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215
機能マイナス出力可能
Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル
質量(kg)3
電力(W)~750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×320
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6
交流電圧(V)6.3
出力電流(A)0~3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250
交流電流(A)3
直流電流(mA)1
入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
周波数(Hz)50
電圧(V)380(400)
回転速度2800/1400rpm
グリーン購入法適合
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。