測定用品 :「panasonic」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイエルインターナショナルGOLFレーザー距離計「迷わず君」
エコ商品
1000m(1093Y)の長距離を±1Yの誤差で距離測定が可能な「迷わず君」。ワンプッシュで瞬時に測定。その時間わずか0.3秒!最大20か所まで連続測定が可能で、ターゲットまでの距離を瞬時に把握できます。 実用的な測定モードは、通常モード(最大20カ所までの連続測定に加えPINを捉えるPINサーチ)、スロープモードは傾斜を考慮し測定し打つべき距離を表示。(競技対応ランプ付き)
寸法(mm)120×76×42 測定範囲5~1093yd. 質量(g)187 角度(°)スロープ対応:-20~20 レンズ径(Φmm)接眼:16 倍率(倍)6 連続使用時間(時間)約20 バッテリー3.7V1000mAh(USB充電) 測定範囲(m)5~1000 対物レンズ有効径(mm)24 レーザークラスclass1(不可視) レーザー波長(nm)905 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡
USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。 倍率10倍、デジタルズーム8倍 MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。 残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。 搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。 MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)
仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8X アズワン品番67-9337-72
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

サイエルインターナショナル12×50 高倍率双眼鏡
高倍率であらゆるシーンに対応! スポーツ観戦/アウトドア/バードウォッチ/スターウォッチでもしっかりと活躍。 18mmのアイレリーフ(接眼レンズから眼までの距離)を確保! 広い視野を確保し長時間の使用でも疲れない。 FMCグリーンで光通過率 MAX99.5%。画像に明るさなどを改善。 メガネを着用の方でも、メガネを外して直接使用可能。
仕様●本体寸法:約196×178×65mm●本体重量:約817g●倍率:(X)12●対物レンズ有効径:50mm●ひとみ径:5mm●アイレリーフ:18mm●角度視野:6.3°●1000mにおける視界:114/1000m●付属品:本体、首掛け用ストラップ、携帯用ポーチ、レンズクロス、取扱説明書 アズワン品番67-9337-80
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります