測定用品 :「電子水分計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。簡単…センサーを試料にあてるだけです。早い…スイッチを押すだけで測定完了。8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。電池残量表示や温度
仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●表示可能範囲:0.1%~99.9%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更
アズワン品番67-2508-26
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。
簡単…センサーを試料にあてるだけです。
早い…スイッチを押すだけで測定完了。
正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。
操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。
寸法(mm)45×250×45
質量(g)125
測定方式2電極間電気抵抗感知式
表示方式赤LED、ブザー
温度測定範囲(℃)0~70
測定対象マットやシート等の表面水分
使用電源マンガン乾電池単四型×2
消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本
アズワン品番67-2508-21
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。
簡単…センサーを試料にあてるだけです。
早い…スイッチを押すだけで測定完了。
正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
仕様●コード番号:110-65111
アズワン品番67-4816-89
1個
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。
仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみす
アズワン品番67-2508-27
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。