優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)42
実視界(°)8
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3
アイレリーフ(mm)18
最短合焦距離2m
眼幅調整範囲(mm)57-76
ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75
質量(g)786(電池含まず)
寸法(mm)139×130×54(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)10
対物レンズ有効径(mm)42
実視界(°)6.5
ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2
アイレリーフ(mm)16
最短合焦距離2m
眼幅調整範囲(mm)57-76
ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75
質量(g)778(電池含まず)
寸法(mm)137×130×54(拡張時)
付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。