測定用品 :「エアコン セパレートタイプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BS-GM63B ポータブル振動計 セパレート bitstrong 動画あり
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。 適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後 測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限 測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms) 電源9 V電池 温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80 センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型) 温度精度±2℃ 表示形式3.5桁表示 測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク) 関連資料(0.8MB) 測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO) 動作湿度(%RH)80 ~ 90 サイクルタイム表示更新:1秒 動作温度範囲(℃)0 ~ 40 バッテリー寿命連続使用約20時間 変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります