2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)190 幅(mm)56 厚さ(mm)36 質量(g)147(電池込み) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-40~60 関連資料(0.21MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)165 幅(mm)85 厚さ(mm)39 質量(g)186(電池込み) 電源9V アルカリ乾電池 (6LR61) 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-10~50 関連資料(0.31MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
12,980 税込14,278
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります