・微風でも反応する高感度の熱線式です。
・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。
・350データを記録できます。
・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)
幅(mm)77(本体)、22(プローブ)
厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)
質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。
・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。
・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。
・860データを記録できます。
・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。
・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100
長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル)
幅(mm)73(本体)、74(プローブ)
厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ)
質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~45
保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下
温度測定精度±1℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.68MB)
動作湿度(%RH)40~80
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。