測定用品 :「放射線 量 測定 器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・1台の装置で電界と磁界の放射線を同時に検出できます。
・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、LCDバックライトが赤に変わり、音とLEDインジケーター点滅でアラームを出します。
・ボタン一つで表示を固定し、確認を容易にできます。
・放射線量の変化をLCDディスプレイにアナログで表示し、感覚的な把握を助けます。
・放射線量アセスメント機能により、現在の放射線量の安全性のレベルを確認できます。
・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。
・電磁波の安全性の評価が必要な状況で使用できます。
仕様●電界測定精度(V/m):1●電界アラームしきい値(V/m):40●電界表示範囲(V/m):1~1999●磁場表示範囲(μT/mG):0.01~99.99 / 0.1~999.9●磁場測定精度(μT/mG):0.01/0.1●磁場アラームしきい値(μT/mG):0.4/4
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)61×25×134
質量(g)131.3
電源充電式3.7Vリチウムイオン電池
表示桁数3.5
測定モード電界、磁場同時デュアルモード
表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG
過負荷表示測定範囲の最大値を表示
動作温度(℃)0~50
測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHz
サンプリング速度約0.4
取扱説明書(0.73MB)
動作湿度(%RH)80s以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。