測定用品 :「美術」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・-30~65℃をカバーする3.9インチLCD付き卓上、壁掛け温湿度ロガーです。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCと接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.5(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・-40~70℃をカバーするLCD付きの温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温湿度データを監視・記録するために使用できます。・農業、住環境、美術品保管、ヘルスケアなど湿度データが必要な分野で活用できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-40~70
分解能湿度:0.1%RH
温度精度±0.3℃(-10~65、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。