測定用品 :「電界強度測定器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。
・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。
・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。
・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。
・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。
・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。
仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)61×25×134
質量(g)131.3
電源充電式3.7Vリチウムイオン電池
測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG
表示桁数3.5
表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mG
測定モード電界、磁場同時デュアルモード
表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG
過負荷表示測定範囲の最大値を表示
動作温度(℃)0~50
測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHz
サンプリング速度約0.4
取扱説明書(0.73MB)
動作湿度(%RH)80以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。