・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。
・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。
・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。
・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。
・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。
用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。
・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。
仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)61×25×134
質量(g)131.3
電源充電式3.7Vリチウムイオン電池
測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG
表示桁数3.5
表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mG
測定モード電界、磁場同時デュアルモード
表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG
過負荷表示測定範囲の最大値を表示
動作温度(℃)0~50
測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHz
サンプリング速度約0.4
取扱説明書(0.73MB)
動作湿度(%RH)80以下
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。
・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。
・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。
・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。
・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。
・AC電源で長時間使用できます。
用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。
長さ(mm)135
幅(mm)91.5
厚さ(mm)64.8
測定範囲0~5000μg/m3
質量(g)152(電池込み)
電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター
反応時間10s以下
測定方法レーザー拡散法
分解能1μg/m3
最小読取値1μg/m3
測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度
動作温度(℃)0~50
関連資料(0.61MB)
動作湿度(%RH)10~90
粒子径(μm)最小Φ0.3
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
・セパレートタイプのプローブには三脚穴が設けられ、接続のカールコードは約120cmまで伸長可能なため、三脚などを使用して高所の排気口などの測定が手元で値を確認しながらできます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・軟質樹脂の保護ケースが付属しています。
用途・風速の値が必要な、検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1
長さ(mm)145(本体)、174(プロ―ブ)、120(ケーブル)
幅(mm)72(本体)、65(プローブ)
厚さ(mm)35(本体)、29(プローブ)
質量(g)248(本体・電池込み)、94(プローブ・ケーブル)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)0~45
風速測定範囲(m/s)0~45
保管温湿度範囲-20~60℃・10~90%RH
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.2
動作温度(℃)0~45
保管温度範囲(℃)10~90
関連資料(1.39MB)
動作湿度(%RH)40~85
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。
・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。
・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・9,999データを記録できます。
・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。
・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)165
幅(mm)85
厚さ(mm)39
質量(g)186(電池込み)
電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-10~50
関連資料(0.31MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。
・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。
・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。
・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。
・999データを記録できます。
・低風速、高風速アラームの設定が可能。
・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。
・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。
仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1
長さ(mm)190
幅(mm)56
厚さ(mm)36
質量(g)147(電池込み)
電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本
温度測定範囲(℃)-10~45
温度センサー測温抵抗体
風速測定範囲(m/s)0~30
温度測定精度±2℃
温度分解能(℃)0.1
動作温度(℃)-10~50
保管温度範囲(℃)-40~60
関連資料(0.21MB)
動作湿度(%RH)90以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)100
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30
温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用
仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm
電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)
本体寸法(mm)32×17×103
本体質量(g)28
使用温度(℃)0~35(結露無きこと)
センサータイプ半導体式ガスセンサー
型番BS-ALC-EEK400C
寿命(センサー)1000回または1年
予熱時間(センサー)約15秒
保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.08MB)
使用可能回数1000回
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露
アズワン品番65-8303-17
1個
¥41,880
税込¥46,068
5日以内出荷
令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)223
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40
温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。
寸法(mm)112×80×59
質量(g)118(電池含まず)
電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)
測定方式赤外線センサー
分解能(℃)0.1
測定距離(mm)30~150
測定時間(秒)0.5
電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)
測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100
測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
1箱
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO濃度】0~500 ppm(± 10%)
質量(g)100
測定方式電気化学センサー
表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30
温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)
アズワン品番65-8303-18
1個(5個)
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露
アズワン品番65-8303-19
1個(10個)
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3
質量(g)370
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23
温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。