絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(14)
  • PICO TECHNOLOGY(13)
  • testo(テストー)(29)
  • イチネンTASCO(15)
  • Laserliner(レーザーライナー)(11)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • イマダ(8)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • マザーツール(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(8)
  • エー・アンド・デイ(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(6)
  • ケニス(5)
  • アズワン(4)
  • A&D(4)
  • カスタム(4)
  • JFEアドバンテック(4)
  • elcometer(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「USBケース」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ bitstrong-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプbitstrong
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
用途使用例:・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)・研究開発分野での熱挙動解析・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)・食品・製造工程の温度管理仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセル視野角26°× 19°保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間関連資料(0.82MB)設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替焦点距離最短0.5m(固定フォーカス)フレームレート25Hz画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-C
高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+660℃ 超低温・高温対応 -80~+120℃標準プローブ×2本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・付属のプローブにより、-80~120℃の温度範囲をカバーする温度ロガーです。・-200~660℃をカバーするPT100、-50~300℃をカバーするPT1000にも対応しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・-80℃ドライアイス保存から118℃オートクレーブ滅菌までの温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)295電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-80~120(付属標準プローブ使用時)、-200~660(PT100使用時)、-50~300(PT1000使用時)温度精度±(0.15℃+0.002℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応  0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属 bitstrong高精度温度計 データロガー -200~+1372℃ 超低温・高温対応 0~+300℃標準プローブ×4本・校正証明書付属bitstrong
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
・付属のプローブにより、0~300℃の温度領域をカバーする温度ロガーです。・-200~1372℃をカバーするK type、-200~400℃をカバーするT type、-200~1200℃をカバーするJ typeにも対応しています。・4ポイントの同時記録ができます。・経過確認が容易なグラフ表示ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・134℃オートクレーブ滅菌や恒温槽、機械、成形などで使用される高温領域の温度管理。・オプションプローブの選択により、液体窒素冷却の超低温から窯業などの超高温領域までの温度管理。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温度プローブ4本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)300電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)0~300(付属標準プローブ使用時)、-200~1372(Kタイプ使用時)、-200~400(Tタイプ使用時)、-200~1200(Jタイプ使用自)温度精度±(0.4℃+0.003℃×|測定温度|)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1
高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付bitstrong
47,980税込52,778
1個
予約販売
・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
199,800税込219,780
1個(5個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-18
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
229,800税込252,780
1箱(5個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-42
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
399,800税込439,780
1個(10個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途お問い合わせください。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-19
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
41,880税込46,068
1個
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露アズワン品番65-8303-17
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
439,800税込483,780
1箱(10個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-43
業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズ bitstrong業務用 アルコールチェッカー 燃料電池センサー 吹きかけ式 BS-ALC-AP5020シリーズbitstrong
799,800税込879,780
1個(20個)
6日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露なき事)●保管温度範囲:0~55℃(結露なき事)アズワン品番65-8303-20
業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズbitstrong
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-41
遠隔温度監視システム U-COOL bitstrong遠隔温度監視システム U-COOLbitstrong
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
冷蔵庫やフリーザーに温度センサーを入れて、温度をリアルタイムで監視できるシステムです。 4G携帯回線を介してクラウド上にデータを保存し、PCやスマホから24時間どこでも温度データや位置情報を確認できます。 外部温度センサーで庫内温度を測定し、同時にデバイス本体に内蔵したセンサーで室内の温度と湿度を測定・記録します。 ユーザーが警報設定の閾値を自由に設定できるため、2~8℃、-20℃、-80℃などの様々な温度帯の冷蔵庫・フリーザーで幅広く使用できます。 温度センサーは-200℃~+150℃まで測定できます。 10日間の稼働が可能なバッテリーを内蔵し、電源を確保できない輸送時の温度監視にも対応できます。 microUSB端子で充電し、常時USBを接続した状態での使用も可能です。 付属のマグネット付きケースで機械の壁面に貼り付け可能です。 壁面取り付け用の面ファスナーも付属します。 ユーザーはPCやスマホから温度データや位置情報を24時間どこでも確認できます。 温度異常の発生ログが確認できるほか、温度異常時にメール通知やSMSなどを受け取る設定も利用できます。 PDF・CSV形式で温度データを保存できます。
仕様内部記録容量[データセット]:260000長さ(mm)(温度センサー)1400幅(mm)114.5直径(Φmm)(温度センサー)3高さ(mm)22質量(g)200奥行(mm)71.5測定範囲(℃)室温(本体内蔵):-10 ~ +55温度測定範囲(℃)-200~150記録方式PDFファイル温度センサーPT100センサー湿度測定範囲(%)0~100(本体内蔵)バッテリー容量(mAh)6000(満充電後 約10日間稼働)防水仕様IP66関連資料(1.34MB)通信規格4G携帯回線測定精度(℃)±0.3

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら