6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCO2モニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定 できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式(NDIR) です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電でき、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方) 質量(g)100 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30 温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃) バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途最大3520Wまでの家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。 仕様CO2排出量範囲:0.00 ~ 9999 kg、力率範囲:0.001 ~ 1.000、電力量パルス定数:6400 imp / kWh 質量(g)163 電圧(V)100 ~ 260 消費電力(W)1未満 定格電圧(V)220 50 / 60 Hz 電力(W)0.1 ~ 3520 定格電流(A)16 測定精度1.0級 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60 × 118 × 55 電流範囲(A)0.00 ~ 16.00 動作温度(℃)0 ~ 45 保管温度(℃)-20 ~ 60 最大電力(W)3520 消費電力量(kWh)0.00 ~ 9999
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・COセンサーは電気化学センサーです。・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。
用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO濃度】0~500 ppm(± 10%) 質量(g)100 測定方式電気化学センサー 表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30 温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃) バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方) 質量(g)223 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40 温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃) バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh ) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3 質量(g)370 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23 温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります